Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pomoćni sklopnik 3NO 1NC 0V 24V DC

Šifra: 1160567

EAN: 4015082763794

Drugi proizv.

276379 - DILA-31(24VDC)

No product image

Upravljački napon pomoćnog sklopnika 24 V DC, 3 N/O, 1 NC, vijčane stezaljke, istosmjerni rad

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (NO)
3
Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata (NC)
1
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
0
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
24
Tip napona za aktiviranje
DC

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
0
Nazivna radna struja Ie, 400 V (A)
4
Vrsta priključka pomoćnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Broj pomoćnih kontakata kao otvarač, odgođeno uključivanje
0
Broj pomoćnih kontakata kao zatvarača, vodeći
0
Broj pomoćnih kontakata kao preklopnih kontakata
0
Način montaže
DIN šina/vijak
Sučelje
Ne
S LED indikatorom
Ne
Ručno upravljanje
Ne
Dubina (mm)
75
Visina (mm)
68
Širina (mm)
45

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije