Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pomoćni sklopnik SIRIUS S00 2NO 2NC 42V -99999V AC

Šifra: 2696850

EAN: 4011209847958

SIEMENS

3RH2122-1AD00 - 3RH21221AD00

No product image

Pomoćni kontaktori SIRIUS 3RH2 standardno imaju usklađene oznake stezaljki i pouzdanu tehnologiju povezivanja koja štedi vrijeme. Zbog množenja izlaza moguće je istovremeno uključiti nekoliko pomoćnih krugova. Svi kontakti su usklađeni za

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (NO)
2
Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata (NC)
2
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
42
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
-99999
Tip napona za aktiviranje
AC

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna radna struja Ie, 400 V (A)
3
Vrsta priključka pomoćnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Broj pomoćnih kontakata kao otvarač, odgođeno uključivanje
-99999
Broj pomoćnih kontakata kao zatvarača, vodeći
-99999
Broj pomoćnih kontakata kao preklopnih kontakata
-99999

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije