Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Potenciometar 100000Ohm

Šifra: 2810337

EAN: 4015082294939

Drugi proizv.

229493 - M22-R100K

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Otpor (Ohm)
100000

Ostali podaci ili svojstva

Potrošnja snage (W)
0,5
Promjer rupe (mm)
22,5
Vrsta zaštite (IP)
IP66
Broj okretaja
1
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Stupanj zaštite (NEMA)
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije