Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Potenciometar 47000Ohm

Šifra: 2810336

EAN: 4015082294922

Drugi proizv.

229492 - M22-R47K

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Otpor (Ohm)
47000

Ostali podaci ili svojstva

Potrošnja snage (W)
0,5
Promjer rupe (mm)
22,5
Vrsta zaštite (IP)
IP66
Broj okretaja
1
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Stupanj zaštite (NEMA)
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije