Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Potenciometar PLATINUM KOMPLET, skala 0-10 5kOhm

Šifra: 2647232

EAN: 8013975215289

LOVATO

LPCPA005

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PLATINUM
Otpor (Ohm)
5

Ostali podaci ili svojstva

Potrošnja snage (W)
1
Promjer rupe (mm)
22
Vrsta zaštite (IP)
IP67/IP69K
Broj okretaja
1
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije