Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prazno kućište za MZS P/O za PKZ0, ročica RD/RU IP55

Šifra: 1215767

EAN: 4015080729082

Drugi proizv.

72908 - E-PKZ0-GR

No product image

Prazno kućište za zaštitnu sklopku motora PKZM0, s crveno-žutom polugom, IP55, skrivena montaža, stezaljke za N i PE

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Izvedba
Ugradbeno

Ostali podaci ili svojstva

Matarijal kućišta
Plastika
Širina (mm)
85
Visina (mm)
129
Dubina (mm)
124
S prozirnim poklopcem
Ne
Prikladno za isključivanje u slučaju nužde
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP55
Stupanj zaštite (NEMA)
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije