Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prazno kućište za MZS SCHNEIDER Ugradbeno

Šifra: 2614368

EAN: 3389110213638

SCHNEIDER ELECTRIC

GV2MP01 - Contactors & motor p

No product image

TeSys GV2 – ormar za podžbuknu montažu za TeSys GV2ME – IP41

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
Ugradbeno

Ostali podaci ili svojstva

Matarijal kućišta
Plastika
Širina (mm)
106,5
Visina (mm)
140
Dubina (mm)
71
S prozirnim poklopcem
Ne
Prikladno za isključivanje u slučaju nužde
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP41
Stupanj zaštite (NEMA)
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije