Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prazno kućište za MZS TESYS PODŽBUKNI ORMARIĆ IP55 Ugradbeno

Šifra: 1179865

EAN: 3389110213621

SCHNEIDER ELECTRIC

GV2MP02 - *mk

No product image

TeSys GV2 – ormar za podžbuknu montažu za TeSys GV2ME – IP55

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
TESYS
Izvedba
Ugradbeno

Ostali podaci ili svojstva

Matarijal kućišta
Plastika
Širina (mm)
106,5
Visina (mm)
140
Dubina (mm)
71
S prozirnim poklopcem
Ne
Prikladno za isključivanje u slučaju nužde
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP55
Stupanj zaštite (NEMA)
12

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije