Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prekidač - glava 3POZ CRN Gag 1-0-2 funk.preklopa,zapahn bez opruge sjajan za osvetlitev Plastika

Šifra: 1153277

EAN: 4015082168438

Drugi proizv.

216843 - M22-WRLK3-W

No product image

RMQ-Titan serija svjetlosnih prekidača, 3 stabilna položaja 1-0-2, srebrni okvir, plastični materijal

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Broj položaja prekidača (POZ)
3
Boja pričvrsnih elemenata
Crna
Izvedba elementa upravljanja
Gag
Funkcija uklapanja, blokiranje
1-0-2
Opružno vraćanje
brez vzmeti
Prikladno za rasvjetljivanje
svetleč
Materijal prednjeg prstena
Plastika

Ostali podaci ili svojstva

Boja kalote svjetlosnog javljača
bijela
Konstrukcija leće
Okruglo
Promjer rupe (mm)
22,5
Širina otvora (mm)
0
Visina otvora (mm)
0
Vrsta zaštite (IP), na prednjoj strani
IP66
S prednjim prstenom
Da
Broja prednjeg prstena
Titan
Stupanj zaštite (NEMA)
4X, 13

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije