Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prekidač - glava SCHNEIDER SRE Ključ nema funkcije prespa bez opruge ne sjaji Plastika

Šifra: 2616460

EAN: 3389110483246

SCHNEIDER ELECTRIC

KBC1S

No product image

Upravljačka glava 45 x 45 mm – metalik boja – ključ – prazno za graviranje

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Boja pričvrsnih elemenata
Srebrna
Izvedba elementa upravljanja
Ključ
Funkcija uklapanja, blokiranje
ni funkcije preklopa
Opružno vraćanje
brez vzmeti
Prikladno za rasvjetljivanje
nesvetleč
Materijal prednjeg prstena
Plastika

Ostali podaci ili svojstva

Boja kalote svjetlosnog javljača
Nije primjenjivo
Konstrukcija leće
kvadratno
Promjer rupe (mm)
22,5
Vrsta zaštite (IP), na prednjoj strani
IP65
S prednjim prstenom
Da
Broja prednjeg prstena
Crna

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije