Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prekidač - glava SIRIUS ACT 3SU1000-4GF11-0AA0 2POZ PLA Ključ ni za osvetlitev Plastika

Šifra: 2874478

EAN: 4011209963269

SIEMENS

3SU1000-4GF11-0AA0 - 3SU10004GF110AA0

No product image

Stikalo s ključem O.M.R, 22 mm, okroglo, plastično, modro, odstranitev ključa O+I

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS ACT
Broj položaja prekidača (POZ)
2
Boja pričvrsnih elemenata
Plava
Izvedba elementa upravljanja
Ključ
Prikladno za rasvjetljivanje
ni za osvetlitev
Materijal prednjeg prstena
Plastika

Ostali podaci ili svojstva

Promjer rupe (mm)
22,3
Širina otvora (mm)
29,5
Visina otvora (mm)
51,7
S prednjim prstenom
Da
Broja prednjeg prstena
Crna

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije