Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prekidač - glava SIRIUS ACT 3SU1050-2AS60-0AA0 4POZ BIJ Gag ni za osvetlitev

Šifra: 2874401

EAN: 4011209954359

SIEMENS

3SU1050-2AS60-0AA0 - 3SU10502AS600AA0

No product image

Preklopno stikalo, 22 mm, okroglo, kovinsko, visok sijaj, belo, z vrtljivim gumbom

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS ACT
Broj položaja prekidača (POZ)
4
Boja pričvrsnih elemenata
bijela
Izvedba elementa upravljanja
Gag
Prikladno za rasvjetljivanje
ni za osvetlitev

Ostali podaci ili svojstva

Boja kalote svjetlosnog javljača
bijela
Promjer rupe (mm)
22,3
Širina otvora (mm)
29,5
Visina otvora (mm)
28,8
S prednjim prstenom
Da
Broja prednjeg prstena
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije