Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prekidač - glava SIRIUS ACT 3SU1052-2BC60-0AA0 2POZ BIJ Gag za osvetlitev

Šifra: 2874555

EAN: 4011209968820

SIEMENS

3SU1052-2BC60-0AA0 - 3SU10522BC600AA0

No product image

Preklopno stikalo, osvetljeno, 22 mm, okroglo, kovinsko, visok sijaj, belo

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS ACT
Broj položaja prekidača (POZ)
2
Boja pričvrsnih elemenata
bijela
Izvedba elementa upravljanja
Gag
Prikladno za rasvjetljivanje
za osvetlitev

Ostali podaci ili svojstva

Boja kalote svjetlosnog javljača
bijela
Promjer rupe (mm)
22,3
Širina otvora (mm)
32,2999999999999
Visina otvora (mm)
28,8
S prednjim prstenom
Da
Broja prednjeg prstena
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije