Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prekidač - komplet/kompaktni HARMONY 2POZ ZEL Kratka rotirajuća ručka 0-1 sjajan 1NO 1NC 230VAC

Šifra: 1156135

EAN: 3389110892253

SCHNEIDER ELECTRIC

XB4BK123M5

No product image

Zeleno kompletno osvijetljen odab. prekidač O 22 2 stabilna položaja, 1 NO + 1 NC 230 V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HARMONY
Broj položaja prekidača (POZ)
2
Boja gumba
Zelena
Izvedba elementa upravljanja
Kratka rotirajuća ručka
Funkcija uklapanja, blokiranje
0-1
Prikladno za rasvjetljivanje
svetleč
Broj kontakata kao zatvarač (NO)
1
Broj kontakata kao otvarač (NC)
1
Opskrbni napon (V)
230

Ostali podaci ili svojstva

S rasvjetnim tijelom
Da
Promjer rupe (mm)
22,5
Opružno vraćanje
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP66
Broj kontakata kao izmjenjivač
0
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
S prednjim prstenom
Da
Materijal prednjeg prstena
Metalno
Broja prednjeg prstena
Krom

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije