Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prekidač - komplet/kompaktni SIRIUS ACT 2POZ CRN 0-1 za osvetlitev 1NO 1NC 24V

Šifra: 2761224

EAN: 4011209956445

SIEMENS

3SU1150-2BF60-1MA0 - 3SU11502BF601MA0

No product image

SIRIUS ACT je modularni sustav tipki i indikatorskih svjetala za montažu na prednju ploču i stražnje električne module. Zahvaljujući SIRIUS ACT s PROFINET-om, upravljački i signalni uređaji mogu se izravno povezati putem PROFINET-a s upra

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS ACT
Broj položaja prekidača (POZ)
2
Boja gumba
Crna
Funkcija uklapanja, blokiranje
0-1
Prikladno za rasvjetljivanje
za osvetlitev
Broj kontakata kao zatvarač (NO)
1
Broj kontakata kao otvarač (NC)
1
Opskrbni napon (V)
24

Ostali podaci ili svojstva

S rasvjetnim tijelom
Ne
Promjer rupe (mm)
22,3
Širina otvora (mm)
32,3
Visina otvora (mm)
28,8
Opružno vraćanje
Ne
S prednjim prstenom
Da
Materijal prednjeg prstena
Ostalo
Broja prednjeg prstena
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije