Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prekidač - komplet/kompaktni SIRIUS ACT 2POZ CRN Kratka rotirajuća ručka funk.preklopa,zapahn za osvetlitev 1NO od 5 do 500V

Šifra: 2780043

EAN: 4011209957565

SIEMENS

3SU1100-2BF60-1BA0 - 3SU11002BF601BA0

No product image

Prekidač, osvijetljen, 22 mm, okrugli, plastični, crni, bijeli, 1 NO

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS ACT
Broj položaja prekidača (POZ)
2
Boja gumba
Crna
Izvedba elementa upravljanja
Kratka rotirajuća ručka
Funkcija uklapanja, blokiranje
funk.preklopa,zapahn
Prikladno za rasvjetljivanje
za osvetlitev
Broj kontakata kao zatvarač (NO)
1
Opskrbni napon (V)
od 5 do 500

Ostali podaci ili svojstva

S rasvjetnim tijelom
Ne
Promjer rupe (mm)
22,3
Širina otvora (mm)
32,2999999999999
Visina otvora (mm)
28,8
Opružno vraćanje
Ne
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
S prednjim prstenom
Da
Materijal prednjeg prstena
Plastika
Broja prednjeg prstena
Crna
Stupanj zaštite (NEMA)
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije