Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prekidač za zatamnjivanje ELEKTROMATERIAL Podžbukno ČST 40-300VA 250V regulator rot. nap. 1M

Šifra: 2803541

EAN: 3838423073441

ELEKTROMATERIAL

312312 - RT34R (R)

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ELEKTROMATERIAL
Način montaže
Podžbukno
Boja
ČST
Nazivni napon (VA)
40-300
Nazivni napon (V)
250
Način upotrebe
regulator rot. nap.
Broj jedinica (M)
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije