Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prekidač za zatamnjivanje FINDER REG SIV

Šifra: 2731909

EAN: 8012823393001

FINDER

15.10.8.230.0010 - 151082300010

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FINDER
Način montaže
REG
Boja
siva

Ostali podaci ili svojstva

Ulaz sporednog aparata
Ne
Memorija vrijednosti svjetla
Ne
Može se koristiti s tipkom
upo. s tipko/gum.
Može se koristiti sa senzorom pokreta
upo. brez senz. gib.
Može se koristiti sa senzorom prisutnosti
upo. brez det. priso
Može se koristiti s vremenskom sklopkom/tajmerom
upo. brez stikalno u
Može se koristiti s funkcijskom tipkom
neuporb.tipke prenos
Može se koristiti s IR tipkom
Uporaba brez IR tipk
Sastavljanje
Osnovni element s cijelim kućištem
Vrsta pričvršćivanja
Ostalo
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Duroplast
Bez halogena
Da
Površina
Neobrađeno
Izvedba površine
Mat
RAL broj (slično)
7035
Transpaerntno
Ne
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP20
Serijski prigušivač
Serijski senčnik
Vrsta terata
Ostalo
Frekvencija (Hz)
50
Upravljački napon (V)
110
Širina uređaja (mm)
17,5
Visina uređaja (mm)
88,8
Dubina uređaja (mm)
60,8
Nazivni napon (V)
230
Broj modula (sustav modula)
1
Kontrola aplikacije putem Bluetootha
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Da
Isključivanje faze zatamnjenja
Da
Otporno na udarce
-
Vrsta priključka
Terminal pričvršćen vijcima
Presjek žile (mm2)
2,5
Min. dubina ugradbene kutije (mm)
-

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije