Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prekidač za zatamnjivanje LOGIQ Ugradbeno CRN 400W 230V RLC 2M menjalno Unipack

Šifra: 2862419

EAN: 3831127803413

TEM ČATEŽ

EQ16BKXO-U - 4415216

No product image

ZATEMNILNIK ROTACIJSKI MEN RLC 400W BK XO

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LOGIQ
Način montaže
Ugradbeno
Boja
Črna
Nazivni napon (VA)
400
Nazivni napon (V)
230
Način upotrebe
RLC
Broj jedinica (M)
2

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije