Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prekidač za zatamnjivanje MODUL Podžbukno ANTR 0-300VA 250V Kontrolni gumb osjetljiv na dodir 2M Unipack RLC

Šifra: 2787971

EAN: 3831006982949

TEM ČATEŽ

EM25AT-U - 4338503

No product image

UNIVERZALNI RLC PREKIDAČ/PRIGUŠIVAČ 0-300W 2M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MODUL
Način montaže
Podžbukno
Boja
Antracit
Nazivni napon (VA)
0-300
Nazivni napon (V)
250
Način upotrebe
Kontrolni gumb osjetljiv na dodir
Broj jedinica (M)
2

Ostali podaci ili svojstva

Može se koristiti s tipkom
Da
Sastavljanje
Modularni uređaj za kućne sklopne uređaje
Vrsta pričvršćivanja
Utisno povezivanje
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
RAL broj (slično)
7016
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP20
Vrsta terata
Univerzalno
Frekvencija (Hz)
od 50 do 50
Širina uređaja (mm)
45
Visina uređaja (mm)
45
Dubina uređaja (mm)
45,5
Nazivni napon (V)
od 230 do 230
Vrsta priključka
Terminal pričvršćen vijcima

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije