Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prekidač za zatamnjivanje MODUL Ugrađena instalacija 2 - 250W 230VDC LED (TE & LE) Blister

Šifra: 2774916

EAN: 3831006982000

TEM ČATEŽ

EM18-B - 4317492

No product image

UGRADBENI LED DIMMER 250W

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MODUL
Način montaže
Ugrađena instalacija
Nazivni napon (VA)
2 - 250
Nazivni napon (V)
230
Način upotrebe
LED (TE & LE)

Ostali podaci ili svojstva

Može se koristiti s tipkom
Da
Sastavljanje
Modularni uređaj za kućne sklopne uređaje
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP20
Vrsta terata
Ostalo
Frekvencija (Hz)
od 50 do 50
Širina uređaja (mm)
35
Visina uređaja (mm)
35
Dubina uređaja (mm)
12
Nazivni napon (V)
od 230 do 230
Vrsta priključka
Lem

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije