Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prekidač za zatamnjivanje MODUL Ugrađena instalacija CRN 0-180VA 1-10V Okretni gumb 1M menjalno Unipack

Šifra: 2811134

EAN: 3831006991583

TEM ČATEŽ

EM16SB-U - 6238012

No product image

1-10V DIMMER ROTACIJSKI 2-SMJERNI 1M SB

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MODUL
Način montaže
Ugrađena instalacija
Boja
Črna
Nazivni napon (VA)
0-180
Nazivni napon (V)
1-10
Način upotrebe
Okretni gumb
Broj jedinica (M)
1

Ostali podaci ili svojstva

Memorija vrijednosti svjetla
svetl. vred. pom.
Može se koristiti s tipkom
Da
Sastavljanje
Osnovni element
Vrsta pričvršćivanja
Utisna montaža
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Duroplast
RAL broj (slično)
9011
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP20
Serijski prigušivač
ni serijski senčnik
Vrsta terata
Otporsko opterećenje
Frekvencija (Hz)
50
Širina uređaja (mm)
22,5
Visina uređaja (mm)
45
Dubina uređaja (mm)
47
Nazivni napon (V)
230
Vrsta priključka
Terminal pričvršćen vijcima

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije