Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prekidač za zatamnjivanje New Unica Podžbukno ANTR 5-200VA Okretni gumb/tipkalo

Šifra: 2800685

EAN: 3606485445649

SCHNEIDER ELECTRIC

NU351454

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
New Unica
Način montaže
Podžbukno
Boja
Antracit
Nazivni napon (VA)
5-200
Način upotrebe
Okretni gumb/tipkalo

Ostali podaci ili svojstva

Ulaz sporednog aparata
Da
Memorija vrijednosti svjetla
Da
Može se koristiti s tipkom
Da
Može se koristiti sa senzorom pokreta
Ne
Može se koristiti sa senzorom prisutnosti
Ne
Može se koristiti s vremenskom sklopkom/tajmerom
Ne
Može se koristiti s funkcijskom tipkom
Da
Može se koristiti s IR tipkom
Ne
Sastavljanje
Osnovni element sa središnjom pokrovnom pločom
Vrsta pričvršćivanja
Pričvršćivanje pandžom i vijkom
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Ne
Površina
Ostalo
Izvedba površine
Sjajno
Transpaerntno
Ne
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP21
Serijski prigušivač
Ne
Vrsta terata
Univerzalni i LED retrofit
Frekvencija (Hz)
50
Upravljački napon (V)
od - do -
Širina uređaja (mm)
45
Visina uređaja (mm)
45
Dubina uređaja (mm)
47
Nazivni napon (V)
230
Broj modula (sustav modula)
2
Kontrola aplikacije putem Bluetootha
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Da
Isključivanje faze zatamnjenja
Da
Otporno na udarce
IK04
Vrsta priključka
Terminal pričvršćen vijcima
Presjek žile (mm2)
od 1,5 do 2,5
Min. dubina ugradbene kutije (mm)
46
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Nominalna snaga otporno opterećenje (W)
od 14 do 200
Nazivna snaga induktivnog opterećenja (VA)
od 14 do 150
Nazivna snaga kapacitivnog opterećenja (VA)
od 14 do 150
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Maks. preklopna LED dioda napajanja (W)
100
Min. svjetlina kontrolirana
Da
Potrošnja snage (W)
200

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije