Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prekidač za zatamnjivanje PLAYBUS Ugrađena instalacija CRN 40-300VA 230V Okretni gumb 1M

Šifra: 2654704

EAN: 8011564030992

GEWISS

GW30403

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PLAYBUS
Način montaže
Ugrađena instalacija
Boja
Črna
Nazivni napon (VA)
40-300
Nazivni napon (V)
230
Način upotrebe
Okretni gumb
Broj jedinica (M)
1

Ostali podaci ili svojstva

Ulaz sporednog aparata
Ne
Memorija vrijednosti svjetla
Ne
Može se koristiti s tipkom
Ne
Može se koristiti sa senzorom pokreta
Ne
Može se koristiti sa senzorom prisutnosti
Ne
Može se koristiti s vremenskom sklopkom/tajmerom
Ne
Može se koristiti s funkcijskom tipkom
Ne
Može se koristiti s IR tipkom
Ne
Sastavljanje
Osnovni element sa središnjom pokrovnom pločom
Vrsta pričvršćivanja
Ostalo
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Ne
Površina
Neobrađeno
Izvedba površine
Mat
Transpaerntno
Ne
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP40
Serijski prigušivač
Ne
Vrsta terata
Univerzalno
Frekvencija (Hz)
50
Upravljački napon (V)
230
Širina uređaja (mm)
24
Visina uređaja (mm)
46
Dubina uređaja (mm)
40
Nazivni napon (V)
230
Broj modula (sustav modula)
1
Kontrola aplikacije putem Bluetootha
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Ne
Vrsta priključka
Terminal pričvršćen vijcima
Presjek žile (mm2)
od 0 do 4
Min. dubina ugradbene kutije (mm)
47
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Nominalna snaga otporno opterećenje (W)
od 100 do 900
Nazivna snaga induktivnog opterećenja (VA)
od 40 do 300
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije