Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prekidač za zatamnjivanje SYSTEM Podžbukno BIJ 40-300VA 230V Kontrolni gumb osjetljiv na dodir 1M

Šifra: 2782055

EAN: 8011564747333

GEWISS

GW20829

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SYSTEM
Način montaže
Podžbukno
Boja
v beli barvi
Nazivni napon (VA)
40-300
Nazivni napon (V)
230
Način upotrebe
Kontrolni gumb osjetljiv na dodir
Broj jedinica (M)
1

Ostali podaci ili svojstva

Ulaz sporednog aparata
Da
Memorija vrijednosti svjetla
Da
Može se koristiti s tipkom
Da
Može se koristiti sa senzorom pokreta
Ne
Može se koristiti sa senzorom prisutnosti
Ne
Može se koristiti s vremenskom sklopkom/tajmerom
Ne
Može se koristiti s funkcijskom tipkom
Ne
Može se koristiti s IR tipkom
Ne
Sastavljanje
Osnovni element sa središnjom pokrovnom pločom
Vrsta pričvršćivanja
Ostalo
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Ne
Površina
Neobrađeno
Izvedba površine
Sjajno
RAL broj (slično)
9016
Transpaerntno
Ne
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP40
Serijski prigušivač
Ne
Vrsta terata
Univerzalno
Frekvencija (Hz)
50
Upravljački napon (V)
230
Širina uređaja (mm)
24
Visina uređaja (mm)
46
Dubina uređaja (mm)
40
Nazivni napon (V)
230
Broj modula (sustav modula)
1
Kontrola aplikacije putem Bluetootha
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Ne
Vrsta priključka
Terminal pričvršćen vijcima
Presjek žile (mm2)
od 0 do 4
Min. dubina ugradbene kutije (mm)
47
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Nominalna snaga otporno opterećenje (W)
od 40 do 300
Nazivna snaga induktivnog opterećenja (VA)
od 40 do 300
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije