Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Preklopni relej EVE ERM z LED 4CO 24…24VAC 21,2mm brez vtičnice Priključenje utikačem AC

Šifra: 2600118

EAN: 3838400013613

ETI

002473009 - ERM4-024ACL

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EVE ERM
Broj kontakata kao izmjenjivač (CO)
4
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (VAC)
24…24
Širina (mm)
21,2
Poputni uređaj sa podnožjem
brez vtičnice
Izvođenje električnog priključka
Priključenje utikačem
Tip napona za aktiviranje
AC

Ostali podaci ili svojstva

Uklopno ponašanje pogona
Mono-stabilno
Vrsta zaštite (IP)
IP40
Visina (mm)
27,5
Dubina (mm)
35,6

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije