Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Preklopni relej EVE ERM z LED 4CO 24…24VDC 21,2mm brez vtičnice Priključenje utikačem DC

Šifra: 2600116

EAN: 3838400013675

ETI

002473007 - ERM4-024DCL

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EVE ERM
Broj kontakata kao izmjenjivač (CO)
4
Nazivni upravljački napon Us na DC (VDC)
24…24
Širina (mm)
21,2
Poputni uređaj sa podnožjem
brez vtičnice
Izvođenje električnog priključka
Priključenje utikačem
Tip napona za aktiviranje
DC

Ostali podaci ili svojstva

Uklopno ponašanje pogona
Mono-stabilno
Vrsta zaštite (IP)
IP40
Visina (mm)
27,5
Dubina (mm)
35,6

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije