Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Preklopni relej SIRIUS DIN letva 1NO 24V 24V 11,5mm brez vtičnice Vijčani spoj AC/DC

Šifra: 2600356

EAN: 4011209055209

SIEMENS

3TX7002-2AB00 - 3TX70022AB00

No product image

Opsežni pribor i rezervni dijelovi dostupni su za kontaktore snage SIRIUS 3RT1. Komponente se lako montiraju na kontaktore bez upotrebe alata u skladu sa zahtjevima.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Broj kontakata kao zatvarač (NO)
1
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (VAC)
24
Nazivni upravljački napon Us na DC (VDC)
24
Širina (mm)
11,5
Poputni uređaj sa podnožjem
brez vtičnice
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Tip napona za aktiviranje
AC / DC

Ostali podaci ili svojstva

Uklopno ponašanje pogona
Mono-stabilno
S prisilno vođenim kontaktima
Ne
Vrsta uklopnog kontakta
Jednostavan kontakt
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Visina (mm)
60
Dubina (mm)
62
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
24

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije