Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Preklopni relej SIRIUS sa podnožjem DIN LED pločicom 4CO 0NO 0NC 24V 28mm sa postoljem Zatezanje DC

Šifra: 1179500

EAN: 4011209674431

SIEMENS

LZS:PT5A5L24 - pak=5kos!

No product image

LZS preklopni releji s utičnim relejima mogu se naručiti kao kompletne jedinice ili kao pojedinačni moduli za samostalnu montažu. Releji su spojeni na bazu i pričvršćena je na DIN šinu TH 35 u skladu s IEC 60715. Za serije RT i PT dostupa

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Broj kontakata kao izmjenjivač (CO)
4
Broj kontakata kao zatvarač (NO)
0
Broj kontakata kao otvarač (NC)
0
Nazivni upravljački napon Us na DC (VDC)
24
Širina (mm)
28
Poputni uređaj sa podnožjem
s podnožjem
Izvođenje električnog priključka
Zatezanje
Tip napona za aktiviranje
DC

Ostali podaci ili svojstva

S prisilno vođenim kontaktima
brez prisil.vod.kont
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Visina (mm)
72
Dubina (mm)
74
S odvojivim stezaljkama
s snemlj.sponk.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije