Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Preklopni relej WAGO 250VAC 10A 17,5mm sa postoljem brez LED indikacije Priključak za stezaljku s oprugom

Šifra: 2755719

EAN: 4017332792554

WAGO

789-800

No product image

STIKALO-MOD, CO 250VAC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (VAC)
250
Nazivna struja (A)
10
Širina (mm)
17,5
Poputni uređaj sa podnožjem
s podnožjem
S LED indikatorom
brez LED indikacije
Izvođenje električnog priključka
Priključak za stezaljku s oprugom

Ostali podaci ili svojstva

Uklopno ponašanje pogona
Mono-stabilno
S prisilno vođenim kontaktima
Ne
Vrsta uklopnog kontakta
Jednostavan kontakt
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Visina (mm)
55
Dubina (mm)
90
S odvojivim stezaljkama
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije