Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Preklopni relej WAGO 788-615 2CO 115-115V 8A 15mm sa postoljem z LED indikacijo Priključak za stezaljku s oprugom AC

Šifra: 2760067

EAN: 4045454389536

WAGO

788-615

No product image

REL, AC 115V, siva

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO
Broj kontakata kao izmjenjivač (CO)
2
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (VAC)
115-115
Nazivna struja (A)
8
Širina (mm)
15
Poputni uređaj sa podnožjem
s podnožjem
S LED indikatorom
z LED indikacijo
Izvođenje električnog priključka
Priključak za stezaljku s oprugom
Tip napona za aktiviranje
AC

Ostali podaci ili svojstva

Uklopno ponašanje pogona
Mono-stabilno
S prisilno vođenim kontaktima
Ne
Vrsta uklopnog kontakta
Jednostavan kontakt
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Visina (mm)
54
Dubina (mm)
86
S odvojivim stezaljkama
Ne
Pogon, polovi
Polarizirano
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
115-115

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije