Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Preklopni relej ZELIO 2CO 230VAC 5A 13mm brez vtičnice Povezanost plosnatim utikačem AC

Šifra: 2797704

EAN: 3606480689147

SCHNEIDER ELECTRIC

RXG22P7

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ZELIO
Broj kontakata kao izmjenjivač (CO)
2
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (VAC)
230
Nazivna struja (A)
5
Širina (mm)
13
Poputni uređaj sa podnožjem
brez vtičnice
Izvođenje električnog priključka
Povezanost plosnatim utikačem
Tip napona za aktiviranje
AC

Ostali podaci ili svojstva

Uklopno ponašanje pogona
Mono-stabilno
S prisilno vođenim kontaktima
Da
Vrsta uklopnog kontakta
Jednostavan kontakt
Vrsta zaštite (IP)
IP40
Visina (mm)
34,5
Dubina (mm)
28,8
S odvojivim stezaljkama
Ne
Pogon, polovi
Bez polariteta
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
230
Materijal kontaktne prevlake
Ostalo
Materijal kontakta
Ostalo
Materijal kontaktnog umetka
Ostalo
Radni napon pri DC (V)
od - do -
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
od - do -

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije