Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Preklopni relej ZELIO LED 3CO 48V 35mm bez podnožja Priključenje utikačem AC

Šifra: 2723606

EAN: 3606480626944

SCHNEIDER ELECTRIC

RUMC32E7 - pak=10kos!

No product image

Univerzalni utični relej – Zelio RUM – 3 C/O – 48 V AC – 10 A – LED

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ZELIO
Broj kontakata kao izmjenjivač (CO)
3
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (VAC)
48
Širina (mm)
35
Poputni uređaj sa podnožjem
brez podnožja
Izvođenje električnog priključka
Priključenje utikačem
Tip napona za aktiviranje
AC

Ostali podaci ili svojstva

Uklopno ponašanje pogona
Mono-stabilno
S prisilno vođenim kontaktima
Da
Vrsta uklopnog kontakta
Jednostavan kontakt
Vrsta zaštite (IP)
IP40
Visina (mm)
35
Dubina (mm)
64
S odvojivim stezaljkama
Ne
Pogon, polovi
Bez polariteta
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
48

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije