Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Preklopnik s ručicom SCHNEIDER 2POZ vrez vrnitve na 0 ni zaklepa v 0 metal

Šifra: 2617526

EAN: 3389110606966

SCHNEIDER ELECTRIC

XD2AC2219H2 - Control & Signalling

No product image

Kompletna upravljačka palica – O 30 – 2 smjera – 1 C/O po smjeru

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Broj smjerova pokretanja (POZ)
2
S povlačenjem u nulti položaj
vrez vrnitve na 0
Blokiranje u nultom položaju
ni zaklepa v 0
Materijal prednjeg prstena
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Središnje učvršćenje, promjer rupe (mm)
30
Dužina upravljačke ručice (mm)
68
Davač kodova
Ne
Može se konfigurirati analogni izlazni signal
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP40
S prednjim prstenom
Da
Broja prednjeg prstena
Krom

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije