Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Preklopnik s ručicom SIRIUS ACT 3SU1150-7BE88-1QA0 4POZ vrez vrnitve na 0 ni zaklepa v 0 4NO

Šifra: 2874422

EAN: 4011209954960

SIEMENS

3SU1150-7BE88-1QA0 - 3SU11507BE881QA0

No product image

Koordinacijsko stikalo, 22 mm, okroglo, kovinsko, visok sijaj, črno, zaskočno

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS ACT
Broj smjerova pokretanja (POZ)
4
S povlačenjem u nulti položaj
vrez vrnitve na 0
Blokiranje u nultom položaju
ni zaklepa v 0
Broj zatvarača po smjeru pokretanja (NO)
4

Ostali podaci ili svojstva

Središnje učvršćenje, promjer rupe (mm)
22,3
Dužina upravljačke ručice (mm)
75,5999999999999
Broj stupnjeva uključivanja
4
Davač kodova
Ne
Može se konfigurirati analogni izlazni signal
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP65/IP67
S prednjim prstenom
Da
Broja prednjeg prstena
Krom
Stupanj zaštite (NEMA)
Ostalo
Broj položaja prekidača
4

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije