Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prenaponska zaštita el.uređaja Obo Bettermann ÜSS 45-A-RW 230V 255V 255V 16A 2,5kA 5kA Akustično IP20

Šifra: 2752195

EAN: 4012196117611

Obo Bettermann

6117465 - ÜSS 45-A-RW

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Nazivni napon AC (V)
230
Najveći trajni napon AC (V)
255
Najviši trajni napon DC (V)
255
Nazivna struja opterećenja (A)
16
Nazivna odvodna udarna struja (8/20) (L-N) (kA)
2,5
Ukupna odvodna udarna struja (8/20) (L+N-PE) (kA)
5
Signalizacija na uređaju
Akustično
Vrsta zaštite (IP)
IP20

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
Za ugradnju u kanal
Razina zaštite (kV)
1,5
Stupanj zaštite L-N (kV)
1,5
S kontaktnom daljinskog javljača
brez kon. odd.signa.
Maks. presjek vodiča, čvrsti jedno-/višežični) (mm2)
1,5
Ispitna klasa tipa 3
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije