Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prenaponska zaštita el.uređaja Obo Bettermann VF48-AC/DC 48V 48V 60V 80V 20A 0,7kA 2kA 3P Optički IP20

Šifra: 2750496

EAN: 4012195578130

Obo Bettermann

5097615 - VF48-AC/DC

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Nazivni napon AC (V)
48
Nazivni napon DC (V)
48
Najveći trajni napon AC (V)
60
Najviši trajni napon DC (V)
80
Nazivna struja opterećenja (A)
20
Nazivna odvodna udarna struja (8/20) (L-N) (kA)
0,7
Ukupna odvodna udarna struja (8/20) (L+N-PE) (kA)
2
Broj polova (P)
3
Signalizacija na uređaju
Optički
Vrsta zaštite (IP)
IP20

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
DIN šina 35 mm
Razina zaštite (kV)
0,22
S kontaktnom daljinskog javljača
brez kon. odd.signa.
Maks. presjek vodiča, čvrsti jedno-/višežični) (mm2)
2,5
Maks. presjek vodiča, fleksibilni (finožični) (mm2)
2,5
Ispitna klasa tipa 3
Da
S filtrom za uklanjanje smetnji
brez filtra šuma

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije