Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prenaponska zaštita Obo Bettermann MC 50-B U VDE 1 125kA

Šifra: 2762165

EAN: 4012195480792

Obo Bettermann

5096839 - MC 50-B U VDE

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Izvedba pola
1
Nazivna odvodna udarna struja (8/20) (kA)
125

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
DIN šina 35 mm
Ugradbena veličina
2 modularni razmak
S kontaktnom daljinskog javljača
brez kon. odd.signa.
Signalizacija na uređaju
Bez

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije