Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prenaponska zaštita Obo Bettermann MCD 125-B NPE N / PE 125kA 230V

Šifra: 2762169

EAN: 4012195541394

Obo Bettermann

5096865 - MCD 125-B NPE

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Izvedba pola
N / PE
Nazivna odvodna udarna struja (8/20) (kA)
125
Nazivni napon AC (V)
230

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
DIN šina 35 mm
Ugradbena veličina
2 modularni razmak
S kontaktnom daljinskog javljača
brez kon. odd.signa.
Signalizacija na uređaju
Bez

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije