Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prenaponska zaštita Obo Bettermann modul T23 (1+0) 10kA 20kA 280V 1,1kV

Šifra: 2749133

EAN: 4012195012825

Obo Bettermann

5093402 - V10-C 0-280

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Izvedba pola
(1+0)
Nazivna odvodna udarna struja (8/20) (kA)
10
Maks. odvodna struja (8/20) (kA)
20
Nazivni napon AC (V)
280
Razina zaštite (kV)
1,1

Ostali podaci ili svojstva

Najveći trajni napon AC (V)
280
Način montaže
Na osnovnom elementu
Ugradbena veličina
1 modularni razmak
Maks. presjek vodiča, čvrsti jedno-/višežični) (mm2)
35
S kontaktnom daljinskog javljača
brez kon. odd.signa.
Signalizacija na uređaju
Optički
Ispitna klasa tipa 2
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije