Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prenaponska zaštita Obo Bettermann V20-C 0-385 1 20kA 40kA 350V 1,7kV

Šifra: 2750100

EAN: 4012195396857

Obo Bettermann

5099595 - V20-C 0-385

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Izvedba pola
1
Nazivna odvodna udarna struja (8/20) (kA)
20
Maks. odvodna struja (8/20) (kA)
40
Nazivni napon AC (V)
350
Razina zaštite (kV)
1,7

Ostali podaci ili svojstva

Oblik mreže
TN
Najveći trajni napon AC (V)
385
Najviši trajni napon DC (V)
505
Način montaže
Na osnovnom elementu
Ugradbena veličina
1 modularni razmak
Maks. presjek vodiča, čvrsti jedno-/višežični) (mm2)
35
Maks. presjek vodiča, fleksibilni (finožični) (mm2)
25
S kontaktnom daljinskog javljača
brez kon. odd.signa.
Integrirani sigurnosni osigurač (kV)
Ne
Signalizacija na uređaju
Optički
Ispitna klasa tipa 2
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Maks. PV napon (V)
505

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije