Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prenaponska zaštita Obo Bettermann V25-B+C 3+NPE-FS 3 + N / PE 30kA 230V 0,9kV

Šifra: 2762153

EAN: 4012195239949

Obo Bettermann

5094510 - V25-B+C 3+NPE-FS

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Izvedba pola
3 + N / PE
Nazivna odvodna udarna struja (8/20) (kA)
30
Nazivni napon AC (V)
230
Razina zaštite (kV)
0,9

Ostali podaci ili svojstva

Najveći trajni napon AC (V)
280
S kontaktnom daljinskog javljača
z kon. odd.signa.
Signalizacija na uređaju
Bez
Maks. PV napon (V)
200

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije