Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prenaponska zaštita Obo Bettermann za LED svjetilke 1/N/PE 10kA 20kA 230V 1,3kV

Šifra: 2742749

EAN: 4012196035441

Obo Bettermann

5092480 - ÜSM-LED 230

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Izvedba pola
1/N/PE
Nazivna odvodna udarna struja (8/20) (kA)
10
Maks. odvodna struja (8/20) (kA)
20
Nazivni napon AC (V)
230
Razina zaštite (kV)
1,3

Ostali podaci ili svojstva

Najveći trajni napon AC (V)
255
Stupanj zaštite L-N (kV)
1,3
Način montaže
Ostalo
Ugradbena veličina
Ostalo
S kontaktnom daljinskog javljača
brez kon. odd.signa.
Integrirani sigurnosni osigurač (kV)
Ne
Signalizacija na uređaju
Optički
Ispitna klasa tipa 2
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije