Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prenaponska zaštita PROTEC B2 T12 1 60kA 8kA 150V

Šifra: 1101626

EAN: 3838757004104

ISKRA ZAŠČITE

122479 - PROTEC B2 60/150

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PROTEC B2
Izvedba pola
1
Maks. odvodna struja (8/20) (kA)
60
Udarna struja munje (10/350 µs) (kA)
8
Nazivni napon AC (V)
150

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije