Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prenaponska zaštita razno, od. SIRIUS 3RT2936-1BE00 Varistor (otpornik osjetljiv na visinu napona) od 240 do 400V -99999V od 240 do 400V AC

Šifra: 2874161

EAN: 4011209920477

SIEMENS

3RT2936-1BE00 - 3RT29361BE00

No product image

Odstranjevalec prenapetosti, varistor, 240-400 V AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Izvedba
Varistor (otpornik osjetljiv na visinu napona)
Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V)
od 240 do 400
Nazivni radni napon Ue pri DC (V)
-99999
Nazivni radni napon Ue pri AC 60 Hz (V)
od 240 do 400
Vrsta napona upravljačkog napona
AC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije