Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prenaponska zaštita razno, od. SIRIUS 3RT2936-1ER00 dioda -99999V 24V -99999V DC

Šifra: 2874169

EAN: 4011209920576

SIEMENS

3RT2936-1ER00 - 3RT29361ER00

No product image

Dušilec prenapetosti, sklop diod 24 V DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Izvedba
dioda
Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V)
-99999
Nazivni radni napon Ue pri DC (V)
24
Nazivni radni napon Ue pri AC 60 Hz (V)
-99999
Vrsta napona upravljačkog napona
DC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije