Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prenaponska zaštita SCHNEIDER modul 25kA 230V 1,5kV

Šifra: 1195457

EAN: 3606480060366

SCHNEIDER ELECTRIC

16315 - C125-350V 16315

No product image

Modul C1 25 do 350 za prenaponsku zaštitu PRD1

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Nazivna odvodna udarna struja (8/20) (kA)
25
Nazivni napon AC (V)
230
Razina zaštite (kV)
1,5

Ostali podaci ili svojstva

Oblik mreže
TN
Najveći trajni napon AC (V)
350
Način montaže
Ostalo
Ugradbena veličina
Ostalo
S kontaktnom daljinskog javljača
Ne
Integrirani sigurnosni osigurač (kV)
Ne
Signalizacija na uređaju
Optički
Ispitna klasa tipa 2
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Zaštićeno od kratkih spojeva
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije