Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prenaponska zaštita T2 (1+0) 40kA 320V (nov 2868793)

Šifra: 1087570

EAN: 3838757002995

ISKRA ZAŠČITE

IZ50A045 - PROTEC C 40/320

No product image

Prenaponska zaštita odvodnik PROTEC C Imax(8/20): 40 kA, maksimalni dopušteni napon rada 320 V AC, razred II, tip C

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
T2
Izvedba pola
(1+0)
Maks. odvodna struja (8/20) (kA)
40
Nazivni napon AC (V)
320

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije