Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prenaponska zaštita V10 T23 (3+1) 10kA 20kA 230V 1,1kV

Šifra: 2749495

EAN: 4012195076551

Obo Bettermann

5093380 - V10 COMPACT 255

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
V10
Izvedba pola
(3+1)
Nazivna odvodna udarna struja (8/20) (kA)
10
Maks. odvodna struja (8/20) (kA)
20
Nazivni napon AC (V)
230
Razina zaštite (kV)
1,1

Ostali podaci ili svojstva

Najveći trajni napon AC (V)
255
Način montaže
DIN šina 35 mm
Ugradbena veličina
Ostalo
Maks. presjek vodiča, čvrsti jedno-/višežični) (mm2)
10
Maks. presjek vodiča, fleksibilni (finožični) (mm2)
10
S kontaktnom daljinskog javljača
brez kon. odd.signa.
Integrirani sigurnosni osigurač (kV)
Ne
Signalizacija na uređaju
Optički
Ispitna klasa tipa 2
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Konfiguracija sustava TN
Da
Konfiguracija sustava TN-C-S
Da
Konfiguracija sustava TN-S
Da
Konfiguracija sustava TT
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije