Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prenaponska zaštita V20 T2 (3+0) 20kA 120kA 280V 1,3kV

Šifra: 2752311

EAN: 4012196159826

Obo Bettermann

5095163 - V20-3-280

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
V20
Izvedba pola
(3+0)
Nazivna odvodna udarna struja (8/20) (kA)
20
Maks. odvodna struja (8/20) (kA)
120
Nazivni napon AC (V)
280
Razina zaštite (kV)
1,3

Ostali podaci ili svojstva

Najveći trajni napon AC (V)
280
Stupanj zaštite L-N (kV)
1,3
Način montaže
DIN šina 35 mm
Ugradbena veličina
3 modularni razmak
Maks. presjek vodiča, čvrsti jedno-/višežični) (mm2)
35
Maks. presjek vodiča, fleksibilni (finožični) (mm2)
35
S kontaktnom daljinskog javljača
brez kon. odd.signa.
Integrirani sigurnosni osigurač (kV)
Ne
Signalizacija na uređaju
Optički
Ispitna klasa tipa 2
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Konfiguracija sustava DC
nekonfig.sistema DC
Konfiguracija sustava IT
nekonfig.sistema IT
Konfiguracija sustava TN
Da
Konfiguracija sustava TN-C
Da
Konfiguracija sustava TN-C-S
konf.sist. TN-C-S
Konfiguracija sustava TN-S
konf.sist. TN-S
Konfiguracija sustava TT
nekonfig.sistema TT
Konfiguracija sustava ostalo
nekonfig.siste.drugo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije